CHF 1’404.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’518.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 22 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.3 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.2 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 185 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 34.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 171.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 74.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026