Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 2.2kW 1000T/m (=6p) B14T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 112M Grauguss

  • ERIKS:12695068
  • Hersteller:2,2KW-6P-B14T-IE3-24-W22-112M
Image 1
Zur Liste hinzufügen

738,00 €/ Stückexkl. MwSt

797,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Typ
B14T
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
2.2 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
960 rpm
Lastmoment
21.9 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
112M
Wirkungsgrad bei 50% Last
83 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
84.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
84.5 %
Wellendurchmesser
28 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
46 kg
PTC Thermistor
Nein