Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 15kW 1500T/m (=4P) B3T IE3 400/690V 50Hz W22 IEC 160L Grauguss mit PTC Sensoren

  • ERIKS:12687256
  • Hersteller:12863072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 904.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 977.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
15 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
160L
Wirkungsgrad bei 50% Last
92.2 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
92.5 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
92.3 %
Wellendurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Gewicht
135 kg
PTC Thermistor
Ja
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfter W22-160-2/4P KU

  • ERIKS:12395045
  • Manufacturer:10016917

CHF 7.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-160-2/4P AL

  • ERIKS:12395084
  • Manufacturer:10016927

CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.65inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026
Product Image

WEG Klemmenplatte M6 W22-160/180

  • ERIKS:12395106
  • Manufacturer:11525332

CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-160-2/4P GY

  • ERIKS:12395064
  • Manufacturer:10797038

CHF 82.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026