3.182,30 €/ Stückexkl. MwSt
3.440,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 15 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 6 |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 180L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 91.5 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 91.5 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 91.4 % |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 185 kg |
PTC Thermistor | Ja |
449,95 €/ Stückexkl. MwSt
486,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026342,70 €/ Stückexkl. MwSt
370,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.202698,95 €/ Stückexkl. MwSt
106,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.202614,85 €/ Stückexkl. MwSt
16,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026