CHF 1’038.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’122.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE4 |
Leistung | 11 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1480 rpm |
Lastmoment | 71 Nm |
Bemessungsspannung | 400/690 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 160L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 92.1 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 93.1 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 93.3 % |
Wellendurchmesser | 42 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 350 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 144 kg |
PTC Thermistor | Ja |
CHF 35.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.65inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026CHF 82.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 26.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 171.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026