CHF 184.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 199.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 1.5 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B3T |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 90L |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 84 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 86 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 85.5 % |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 23 kg |
PTC Thermistor | Nein |
CHF 41.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 10.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 42.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026CHF 27.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026