Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 1.1kW 750upm (=8P) B3T IE3 230/400V 50Hz W22 IEC 100L Grauguss

  • ERIKS:12687483
  • Hersteller:12863052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

607,25 €/ Stückexkl. MwSt

656,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
1.1 kW
Geschwindigkeit
750 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
8
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
73 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
76 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.7 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Gewicht
33 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Lüfterhaube W22-100 RAL6002

  • ERIKS:12395134
  • Manufacturer:10083014

21,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

WEG Schutzdach W22-100 RAL6002

  • ERIKS:12395118
  • Manufacturer:10665317

54,85 €/ Stückexkl. MwSt

59,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Product Image

WEG Lüfter W22-100-2/4/6/8P KU

  • ERIKS:12395040
  • Manufacturer:10016822

10,95 €/ Stückexkl. MwSt

11,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-100-2/4/6/8P AL

  • ERIKS:12395080
  • Manufacturer:10016827

98,95 €/ Stückexkl. MwSt

106,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026