344,90 €/ Stückexkl. MwSt
372,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Energieeffizienzklasse | IE3 |
Leistung | 0.75 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5 |
Anzahl Pole | 4 |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 80 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 82 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 82.5 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 16 kg |
PTC Thermistor | Nein |
123,95 €/ Stückexkl. MwSt
133,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.202673,80 €/ Stückexkl. MwSt
79,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.202654,10 €/ Stückexkl. MwSt
58,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.10.2026