263,30 €/ Stückexkl. MwSt
284,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Typ | B5T |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.55 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B5T |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1450 rpm |
Lastmoment | 3.622 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 80 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 72 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 73.8 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 77.1 % |
Wellendurchmesser | 19 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 200 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 15 kg |
PTC Thermistor | Nein |