Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B3T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 80 Aluminium

  • ERIKS:12552072
  • Hersteller:11465527
Image 1
Zur Liste hinzufügen

246,75 €/ Stückexkl. MwSt

266,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
0.37 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
71 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
73.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.7 kg
PTC Thermistor
Nein