Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1500T/m (=4p) B34T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 80 Aluminium

  • ERIKS:12552075
  • Hersteller:0,55KW-4P-B34T-IE2-24-W21-80-AL
Image 1
- Way asynchrone motoren.- Energieeffizienzklasse: IE2.- flens.- Gehäuse Gehäuse B5 B3 / B5 (B35) Fuß und flens.- B3 Fußflansches zum X21 Motor abgeschraubt oder verschoben worden.- Größere Kapazitäten und andere Versionen sind verfügbar; fragen Sie den ERIKS Verkaufsabteilung um Rat.
Zur Liste hinzufügen

263,30 €/ Stückexkl. MwSt

284,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B34A
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1440 rpm
Lastmoment
0.37 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
71 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
73.8 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
77.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Aluminium
Gewicht
13.7 kg
PTC Thermistor
Nein