Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1000T/m (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 80 Grauguss

  • ERIKS:12321340
  • Hersteller:W22-E2BC-005G-A080
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,15 €/ Stückexkl. MwSt

305,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Typ
B14T
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.55 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
920 rpm
Lastmoment
5.71 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
80
Wirkungsgrad bei 50% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
71 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
73.1 %
Wellendurchmesser
19 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
120 mm
Material
Grauguss
Gewicht
15.8 kg
PTC Thermistor
Nein