Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1500T/m (=4p) B14T IE2 230/400V 50Hz W21 IEC 71 Aluminium

  • ERIKS:12552069
  • Hersteller:0,37KW-4P-B14T-IE2-24-W21-71-AL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

228,85 €/ Stückexkl. MwSt

247,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W21
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.37 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1400 rpm
Lastmoment
0.26 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
63 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
68 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
72.7 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Aluminium
Gewicht
10.7 kg
PTC Thermistor
Nein