Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1500T/m (=4p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss

  • ERIKS:12318321
  • Hersteller:12318321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

211,60 €/ Stückexkl. MwSt

228,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Typ
B5T
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B5T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1410 rpm
Lastmoment
1.693 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
59 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
65 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
68.5 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
160 mm
Material
Grauguss
Gewicht
10 kg
PTC Thermistor
Nein