223,65 €/ Stückexkl. MwSt
241,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W21 |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.25 kW |
Geschwindigkeit | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Anzahl Pole | 4 |
Lastdrehzahl | 1410 rpm |
Lastmoment | 0.17 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 59 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 65 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 68.5 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 105 mm |
Material | Aluminium |
Gewicht | 8.5 kg |
PTC Thermistor | Nein |