Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1000T/m (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 71 Grauguss

  • ERIKS:12321338
  • Hersteller:W22-E2BC-003G-A071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

259,85 €/ Stückexkl. MwSt

280,90 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.25 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
890 rpm
Lastmoment
2.68 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
71
Wirkungsgrad bei 50% Last
53 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
60 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
61.6 %
Wellendurchmesser
14 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
105 mm
Material
Grauguss
Gewicht
12.5 kg
PTC Thermistor
Nein
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

WEG Klemmenplatte M4 W22-63/71/80/90/100

  • ERIKS:12395104
  • Manufacturer:10016977

21,45 €/ Stückexkl. MwSt

23,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Flansch B14-FC105-OK-BC-W22-71-B

  • ERIKS:12362817
  • Manufacturer:12362817

58,75 €/ Stückexkl. MwSt

63,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026
Product Image

WEG Flansch B5-FF130-OK-BC-W21-71-5009

  • ERIKS:12394926
  • Manufacturer:11748952

67,80 €/ Stückexkl. MwSt

73,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.10.2026
Product Image

WEG Lüfter W22-71-2/4/6/8P&80-2P AL

  • ERIKS:12395077
  • Manufacturer:10016824

43,00 €/ Stückexkl. MwSt

46,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.10.2026