255,50 €/ Stückexkl. MwSt
276,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WEG |
Serie | W22 |
Typ | B14T |
Energieeffizienzklasse | IE2 |
Leistung | 0.18 kW |
Geschwindigkeit | 1000 rpm |
Montage | B14T |
Anzahl Pole | 6 |
Lastdrehzahl | 915 rpm |
Lastmoment | 1.88 Nm |
Bemessungsspannung | 230/400 V |
Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
Rahmengröße gemäß IEC | 71 |
Wirkungsgrad bei 50% Last | 52 % |
Wirkungsgrad bei 75% Last | 58 % |
Wirkungsgrad bei 100% Last | 59 % |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser) | 105 mm |
Material | Grauguss |
Gewicht | 10.5 kg |
PTC Thermistor | Nein |