Eriks
WEG

WEG 3 Phasen Motor 0.12kW 1000T/m (=6p) B14T IE2 230/400V 50Hz W22 IEC 63 Grauguss

  • ERIKS:12321336
  • Hersteller:W22-E2BC-001G-A063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

230,60 €/ Stückexkl. MwSt

249,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WEG
Serie
W22
Typ
B14T
Energieeffizienzklasse
IE2
Leistung
0.12 kW
Geschwindigkeit
1000 rpm
Montage
B14T
Anzahl Pole
6
Lastdrehzahl
905 rpm
Lastmoment
1.27 Nm
Bemessungsspannung
230/400 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
63
Wirkungsgrad bei 50% Last
42 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
50 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
52 %
Wellendurchmesser
11 mm
Flanschdurchmesser (Aussendurchmesser)
90 mm
Material
Grauguss
Gewicht
7.4 kg
PTC Thermistor
Nein