Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x40mm

  • ERIKS:11912260
  • Hersteller:3483043
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
Bismat 5000
Typ
Bismat 5000
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
40 mm
Klemmbereich
von 40 bis 40 mm
Anschlussmutter
M 8
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
EPDM