CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | Bismat 5000 |
Typ | Bismat 5000 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Kunststoff |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 32 mm |
Klemmbereich | von 32 bis 32 mm |
Anschlussmutter | M 8 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Einfache Schraube) |
Einlage | EPDM |