Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | Bismat 5000 |
Typ | Bismat 5000 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Kunststoff |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 20 mm |
Klemmbereich | von 20 bis 20 mm |
Anschlussmutter | M 8 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Einfache Schraube) |
Einlage | EPDM |