Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt EPDM BISMAT 5000 M8x16mm

  • ERIKS:12305593
  • Hersteller:3483018
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.46inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
Bismat 5000
Typ
Bismat 5000
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
16 mm
Klemmbereich
von 16 bis 16 mm
Anschlussmutter
M 8
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
EPDM