CHF 65.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | 434.3 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Kunststoff |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 225 mm |
Klemmbereich | von 225 bis 225 mm |
Anschlussmutter | 1" |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Doppelte Schraube) |