WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt 438.3 1"x200mm

  • ERIKS:10049367
  • Hersteller:4383200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
434.3
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
200 mm
Klemmbereich
von 200 bis 200 mm
Anschlussmutter
1"
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)