CHF 26.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | 434.3 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Kunststoff |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 160 mm |
Klemmbereich | von 160 bis 160 mm |
Anschlussmutter | 1" |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Doppelte Schraube) |