WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt 438.3 1/2"x90mm

  • ERIKS:10049377
  • Hersteller:4383090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
434.3
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
90 mm
Klemmbereich
von 90 bis 90 mm
Anschlussmutter
1/2"
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)