WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl verzinkt 438.3 1/2"x125mm

  • ERIKS:10049379
  • Hersteller:4383125
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
434.3
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
125 mm
Klemmbereich
von 125 bis 125 mm
Anschlussmutter
1/2"
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)