Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 140mm KSB2 verzinkt

  • ERIKS:12961112
  • Hersteller:12961112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS KSB2
Typ
KSB2
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
140 mm
Klemmbereich
von 133 bis 141 mm
Anschlussmutter
M 8/M 10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)
Einlage
EPDM