Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8/10 110mm KSB2 verzinkt

  • ERIKS:12961110
  • Hersteller:12961110
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS KSB2
Typ
KSB2
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Außendurchmesser Rohr
110 mm
Klemmbereich
von 108 bis 116 mm
Anschlussmutter
M 8/M 10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)
Einlage
EPDM