WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle Edelstahl 316 434.7 M10x63mm

  • ERIKS:10049360
  • Hersteller:4347063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
434.7
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Kunststoff
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4401
Außendurchmesser Rohr
63 mm
Klemmbereich
von 63 bis 63 mm
Anschlussmutter
M10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)