WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 86-92mm

  • ERIKS:12340226
  • Hersteller:4503089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS HD500
Typ
Bis HD500
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Klemmbereich
von 86 bis 92 mm
Anschlussmutter
M10
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)