WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 59-65mm

  • ERIKS:12340224
  • Hersteller:4503060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS HD500
Typ
Bis HD500
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Klemmbereich
von 59 bis 65 mm
Anschlussmutter
M 8
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)