WALRAVEN

WALRAVEN Rohrschelle BIS HD500 VdS M8 31-36mm

  • ERIKS:12340210
  • Hersteller:4503033
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS HD500
Typ
Bis HD500
Ausführung Bügel
Rohrklemme
Geeignet für Material
Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Klemmbereich
von 31 bis 36 mm
Anschlussmutter
M 8
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Doppelte Schraube)