

CHF 19.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.51inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | BIS HD500 |
Typ | Bis HD500 |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Aluminium/Grauguss/Kupfer/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Klemmbereich | von 125 bis 133 mm |
Anschlussmutter | M10 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Doppelte Schraube) |