CHF 11.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.89inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | BIS Bifix G2 BUP |
Typ | G2 BUP |
Ausführung Bügel | Rohrklemme |
Geeignet für Material | Kunststoff |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Außendurchmesser Rohr | 90 mm |
Klemmbereich | von 90 bis 90 mm |
Anschlussmutter | M 8/M 10 |
Anschlussvorrichtung | Innengewinde (Doppelte Schraube) |
Einlage | EPDM |