Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Klebeband BIS Pacifyre IWM3 12.5m 50x2mm

  • ERIKS:12357557
  • Hersteller:2136050125
Image 1
Brandschutzsysteme bieten eine breite Palette an Abschottungsprodukten für den baulichen Brandschutz. Darunter intumeszierende Brandschutzmanschetten, -bandagen und -massen zur Abschottung von Rohren
Zur Liste hinzufügen

CHF 999.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’079.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
BIS Pacifyre IWM3
Serie
BIS Pacifyre IWM3
Breite
50 mm
Länge
12.5 m