WALRAVEN

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: MKII Edelstahl Einbau von 99 zu 101mm

  • ERIKS:12590667
  • Hersteller:2154099101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 199.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
MKII
Material
Edelstahl
Außendurchmesser Rohr
von 99 bis 101 mm
Länge Manschette
205 mm
Feuerbeständigkeit horizontal
60 min
Feuerbeständigkeit vertikal
60 min
Mit Befestigungsmaterial
Nein
Typ des Artikels
Einbau
Material Manschette
Edelstahl
Form
Rund
Manschettenverschluss
Sonstige