WALRAVEN

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: MKII Edelstahl Einbau von 60 zu 65mm

  • ERIKS:12357606
  • Hersteller:2154063065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
MKII
Material
Edelstahl
Außendurchmesser Rohr
von 60 bis 65 mm
Länge Manschette
205 mm
Feuerbeständigkeit horizontal
60 min
Feuerbeständigkeit vertikal
60 min
Mit Befestigungsmaterial
Nein
Typ des Artikels
Einbau
Material Manschette
Edelstahl
Form
Rund
Manschettenverschluss
Sonstige