WALRAVEN

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: MKII Edelstahl Einbau von 57 zu 59mm

  • ERIKS:12590663
  • Hersteller:2154057059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
MKII
Material
Edelstahl
Außendurchmesser Rohr
von 57 bis 59 mm
Länge Manschette
205 mm
Feuerbeständigkeit horizontal
60 min
Feuerbeständigkeit vertikal
60 min
Mit Befestigungsmaterial
Nein
Typ des Artikels
Einbau
Material Manschette
Edelstahl
Form
Rund
Manschettenverschluss
Sonstige