Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | WALRAVEN |
Serie | AWMIII |
Material | Kohlenstoffstahl |
Außendurchmesser Rohr | von 75 bis 75 mm |
Höhe der Manschette | 26 mm |
Feuerbeständigkeit horizontal | 60 min |
Feuerbeständigkeit vertikal | 60 min |
Mit Befestigungsmaterial | Ja |
Typ des Artikels | Anbau |
Material Manschette | Kohlenstoffstahl |
Form | Rund |
Manschettenverschluss | Sonstige |