Eriks
WALRAVEN

WALRAVEN Brandschutzmanschette Serie: AWMIII Kohlenstoffstahl Anbau von 126 zu 140mm

  • ERIKS:12357622
  • Hersteller:2135140140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WALRAVEN
Serie
AWMIII
Material
Kohlenstoffstahl
Außendurchmesser Rohr
von 126 bis 140 mm
Höhe der Manschette
40 mm
Feuerbeständigkeit horizontal
60 min
Feuerbeständigkeit vertikal
60 min
Mit Befestigungsmaterial
Ja
Typ des Artikels
Anbau
Material Manschette
Kohlenstoffstahl
Form
Rund
Manschettenverschluss
Sonstige