Eriks
WACKER

WACKER Kleber Elastosil E41 Tube 90 g

  • ERIKS:14890196
Image 1
Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmasse, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Lösungsmittelhaltiger (Toluol), fliessfähiger RTV-1 Silikonkautschuk, bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit vernetzt. Mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, ausgezeichnete Haftung auf vielen Substraten ohne Grundierung. Hautbildungszeit 10 - 25 Min. Haltbarkeit: min. 9 Monate.

Einsatzbereiche
Zum Abdichten, Verkleben, Beschichten. Zur Verklebung von Silikonkautschuk gegen sich oder mit Metallen, Kunststoffen, Glas, Keramikgeweben.

Anwendungshinweis
Achtung: klebt nicht PVC-P, PE, PP, PTFE
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,40 €

-

24+

29,05 €

4.44%

48+

26,35 €

13.32%

96+

23,55 €

22.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WACKER
Serie
ELASTOSIL E41
Gewicht
90 g
Farbe
Transparent
Lieferform
Rohr
Betriebstemperatur
von -50 bis 180 °C
Viskosität
6.5 mPa
Härte (Sh A)
30