Eriks
WACKER

WACKER Kleber Elastosil E41 Kartusche 310ml

  • ERIKS:14894161
Image 1
Einkomponenten-Silikon-Dichtungsmasse, speziell für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten. Lösungsmittelhaltiger (Toluol), fliessfähiger RTV-1 Silikonkautschuk, bei Raumtemperatur unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit vernetzt. Mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, ausgezeichnete Haftung auf vielen Substraten ohne Grundierung. Hautbildungszeit 10 - 25 Min. Haltbarkeit: min. 9 Monate.

Einsatzbereiche
Zum Abdichten, Verkleben, Beschichten. Zur Verklebung von Silikonkautschuk gegen sich oder mit Metallen, Kunststoffen, Glas, Keramikgeweben.

Anwendungshinweis
Achtung: klebt nicht PVC-P, PE, PP, PTFE
Zur Liste hinzufügen

50,95 €/ Stückexkl. MwSt

55,08 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,95 €

-

12+

48,70 €

4.42%

24+

44,15 €

13.35%

48+

39,45 €

22.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
WACKER
Serie
ELASTOSIL E41
Inhalt
310 ml
Farbe
Transparent
Lieferform
Kartusche
Betriebstemperatur
von -50 bis 180 °C
Viskosität
65 mPa
Härte (Sh A)
30