CHF 26.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | VOLZ GRUPPE |
Serie | WV |
Bezeichnung | W06LL |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 6LL - M10x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 6LL - M10x1.0 |
Nenndruck | PN100 |