VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWV 30S Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14306652
  • Hersteller:108587
Image 1
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 156.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WV
Bezeichnung
W30S -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN420