VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XWV 10L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14308615
  • Hersteller:108567
Image 1
- Winkelverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WV) oder ohne Mutter und Schneidring (XWV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
WV
Bezeichnung
W10L -m+d
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Nenndruck
PN500