Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkelverschraubung mit Dichtkegel EWVD 12 LM 16x1,5 WD (STD) Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307823
  • Hersteller:101970
Image 1
- Einstellbare Winkelverschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)