Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkelverschraubung 45° einstellbar (ohne Mutter und Schneidring) DKO XEWVD 12S 45° Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311712
  • Hersteller:217245
Image 1
- Winkelverschraubung 45° einstellbar
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EWVD) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWVD)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWVD-45°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Nenndruck
PN630