Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XEWHV 18L M22x1,5 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14311574
  • Hersteller:222389
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- Einschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring und O-Ring Viton
-L- und S-Reihe
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PN200