Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Winkel-Schwenkverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) XEWHV 06L M10x1 Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14312206
  • Hersteller:106339
Image 1
- Hochdruck-Winkelschwenkverschraubung
- Einschraubgewinde: Metrisch-zyl.
- Abdichtung durch metallischen DKRA-Dichtkantenring und O-Ring Viton
-L- und S-Reihe
- Komplett (EWHV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEWHV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-M
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 10x1
Nenndruck
PN400